カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 近江オドエアーサービス
  • マクセル(299)
  • SIBATA(柴田科学)(243)
  • グリーンフィールドプロジェクト(104)
  • ガステック(100)
  • アズワン(73)
  • ナリカ(39)
  • アルス(36)
  • アイシス(35)
  • 硝英製作所(30)
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • NEG(日電理化硝子)(28)
  • 三商(28)
  • 光明理化(22)
  • 新コスモス電機(22)
  • Porvair(21)
  • tantore(16)
  • climbing(クライミング)(14)
  • 呉竹(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「採取」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスポンプ DC1-N50型 近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-N50型近江オドエアーサービス
37,980税込41,778
1台
10日以内出荷
短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。 敷地境界用の採取ポンプとして、優れています。 無臭材質〈ABS樹脂〉の使用によりサンプルに影響を与えません。 濃度や質の異なったサンプルの連続採取もカセットを交換すればOKです。 カセットは洗浄もできるので何度でも使えて経済的。 敷地境界線、排出口どちらでも使用できますが、採取条件が異なります。
仕様●流量(無負荷時):50L/min以上(新品電池)●付属品:単三乾電池(アルカリ電池)6本●使用材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂●吸入口:12Φ(内径/10Φ)●吐出口:10Φ(内径/8Φ)●重量:500g(電池込み)●外寸:全長約317mm(カセット込み)●本体径:38mm●カセット径:94mmアズワン品番68-1074-52
フレックスポンプ 近江オドエアーサービスフレックスポンプ近江オドエアーサービス
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本品名AC-S型出力(モーター)12W電源AC100~240V 50/60Hz流量(L/min)4~5サイズ(mm)154×199×225アズワン品番8-1059-23接続外径Φ9mm
マルチポンプ DA型 近江オドエアーサービスマルチポンプ DA型近江オドエアーサービス
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。 連続運転2時間のスタミナ設計です。 カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
仕様導管接続の場合:内径8Φ使用付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター質量(kg)4.5タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用モーター(W)3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22)バッテリー容量(Ah)1.2×2個バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC16V/1AACアダプタ(定格入力)AC100Vモーター回転数(min-1[r.p.m])1500充電時間(時間)6(満充電)定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250)モーター電流(A)0.7
サンプリングバッグ 近江オドエアーサービスサンプリングバッグ近江オドエアーサービス
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷から16日以内出荷
フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
吸引バッグF 近江オドエアーサービス吸引バッグF近江オドエアーサービス
3,398税込3,738
1枚
5日以内出荷
規格10L用
活性炭 近江オドエアーサービス活性炭近江オドエアーサービス
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
規格破砕炭・洗浄剤1kg
6方分配活性炭槽(曲管付き) 近江オドエアーサービス6方分配活性炭槽(曲管付き)近江オドエアーサービス
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
9方分配活性炭槽(曲管付き) 近江オドエアーサービス9方分配活性炭槽(曲管付き)近江オドエアーサービス
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
150Lポンプとの接続で多数の臭い袋にすばやく充填できます。
アナリティックバリアバッグ  1ヶ口  Aタイプ(スリーブ口) 近江オドエアーサービスアナリティックバリアバッグ 1ヶ口 Aタイプ(スリーブ口)近江オドエアーサービス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®;規格外も製作します。お問合せ下さい。
寸法(Φmm)(スリーブ)6
スペアカセット 近江オドエアーサービススペアカセット近江オドエアーサービス
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
フレックスポンプ 近江オドエアーサービスフレックスポンプ近江オドエアーサービス(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂吸入/吐出口径(mm)12/10胴径(Φmm)38(カセット径:94)
フレックサンプラー 近江オドエアーサービスフレックサンプラー近江オドエアーサービス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から61日以内出荷
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
フレックスポンプ DC1-NA 近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-NA近江オドエアーサービス
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)流量15~20L/min仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
フレックスポンプDC1共用スペアカセット 近江オドエアーサービスフレックスポンプDC1共用スペアカセット近江オドエアーサービス
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
本体寸法(mm)94×45
共用カセットチューブ 5本入 近江オドエアーサービス共用カセットチューブ 5本入近江オドエアーサービス
15,980税込17,578
1箱
10日以内出荷
ノズルはIN/白、OUT/黒と色分けされていて使いやすいです。
フレックスポンプDC1-NA専用アダプタ 近江オドエアーサービスフレックスポンプDC1-NA専用アダプタ近江オドエアーサービス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
2ways吸引ケース用スペアコック 近江オドエアーサービス2ways吸引ケース用スペアコック近江オドエアーサービス
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら