6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂 吸入/吐出口径(mm)12/10 胴径(Φmm)38(カセット径:94)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
10日以内出荷

近江オドエアーサービスマルチポンプ DA型
AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。 連続運転2時間のスタミナ設計です。 カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
仕様導管接続の場合:内径8Φ使用 付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター 質量(kg)4.5 タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用 モーター(W)3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22) バッテリー容量(Ah)1.2×2個 バッテリー電圧(V)DC12 ACアダプタ(定格出力)DC16V/1A ACアダプタ(定格入力)AC100V モーター回転数(min-1[r.p.m])1500 充電時間(時間)6(満充電) 定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250) モーター電流(A)0.7
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

近江オドエアーサービスフレックスポンプ
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本 寸法(mm)154×199×225 質量(kg)3.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 流量(L/min)4~5 モーター出力(W)12 接続口外径(Φmm)9
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

近江オドエアーサービスフレックサンプラー
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など 材質(ノズル)PVDF ノズル直径(mm)8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)