「fs洗浄剤」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複合資材FS洗浄剤
容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5.28L 使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△ 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
24,980 税込27,478
当日出荷

複合資材防錆潤滑剤
低臭タイプの潤滑・防錆剤です。 有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。 揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
用途金型等機械部品の潤滑・防錆 成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG 法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当 潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091 防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤
成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 耐熱性250℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.824L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス 容量(mL)420 耐熱性150℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様洗浄力:◎ 成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
54,980 税込60,478
7日以内出荷