災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパーテーションです。
簡単に広がるため少人数、短時間で設営ができます。約4.4m2の空間を確保します。
半面に屋根をつけることにより、プライバシーの確保がよりしやすくなります。半面は解放しているため、採光や換気ができ、周囲とのコミュニケーションが可能です。屋根もワンタッチで開きます。
使用しないときはコンパクトに収納ができます。
本体の生地は難燃加工がされており安心です。
アルミマット、表札なども付属し体育館等ですぐに使用ができます。
設営、収納と繰り返し使用が簡単にできます。
セット内容間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表札1、伝言板1、ボード消し1、砂袋4、アルミマット1
材質ポリエステルスチールスプリング
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×720×80
1セット
¥23,980
税込¥26,378
22日以内出荷
関連キーワード