絞り込み
ブランド
- MUTOH
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: MUTOHのすべての商品

LUVOCOMR3F PET CF 9780
MUTOH¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。材質カーボン繊維配合のPET色黒質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
LUVOCOM 3F PAHT 9825
MUTOH¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。材質PA(ポリアミド)色ナチュラル質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
エラストマーフィラメント
MUTOH¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質TPU色白質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンタ
MUTOH¥519,800税込¥571,7801台10日以内出荷同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)質量(kg)約 31色黒ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6消費電力(W)260対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ヘッド個数デュアル(2個)対応フォーマットSTL、OBJ
ドラフティングプレート
MUTOH¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷マグネードの磁性体に反応して図面を確実に固定する金属製のプレートです。 プレートを剥がすときはワンプッシュの簡単操作。便利な字消し板も付属しています。用途マグネード/マグネードシート専用セット内容10枚入り(300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×3枚)、字消し板
製図用いす
MUTOH¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷材質木幅(mm)約502質量(kg)4.6色茶高さ(mm)450-360奥行(mm)約502キャスターなし背もたれなし座高(mm)450-630高さ調節可高さ調整範囲(mm)【座板】450~630
パラライナー
MUTOH¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷寸法(mm)700×950(マグネード/ドラフティングプレート1箱付属)質量(kg)約14.5外形寸法(mm)818×1.144機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、帯電防止スケールを採用した立面用パラライナー、世界初寸法読み取りスライドスケール、シンクロベルト駆動方式、自在なスケール角度調整、無段階調整式スケールフローティング&ダブルヒンジ機構、スケール倒立製図範囲(mm)613×950
デジカラー
MUTOH¥82,980~税込¥91,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。用途計測表示桁数±5表示カウント/7セグメントLED(赤色)文字高(mm)10軸径(Φmm)(取付)35リセットMANUAL RESET最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ電源(V)AC100±10%(50/60Hz)電源コード2mプラグ付き消費電力(W)2.2使用温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-20~80質量(g)約900耐振動49m/s2(5G)で30分耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)保護構造IP50
ドラフコンポジュニア
MUTOH¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー