絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,624)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,011)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOH

    ワイヤ式リニアエンコーダ

    MUTOH(2件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
    材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
  • ロータリーエンコーダ MUTOH

    ロータリーエンコーダ

    MUTOH(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
    用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
  • ロータリーエンコーダ MUTOH

    ロータリーエンコーダ

    MUTOH
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
    用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
  • デジカラー MUTOH

    デジカラー

    MUTOH
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
    用途計測軸径(Φmm)(取付)20質量(g)約220使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC10~26.5保護構造IP50表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)8消費電流(mA)150以下表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m圧着端子付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
  • デジカラー MUTOH

    デジカラー

    MUTOH(1件のレビュー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
    用途計測軸径(Φmm)(取付)23質量(g)約780使用温度範囲(℃)5~45電源(V)AC100±10%(50/60Hz)保護構造IP50消費電力(W)3表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)10表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m(ACアダプタ及びプラグ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
  • デジカラー MUTOH

    デジカラー

    MUTOH
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
    用途計測軸径(Φmm)(取付)35質量(g)約900使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100±10%(50/60Hz)保護構造IP50消費電力(W)2.2表示カウント/7セグメントLED(赤色)文字高(mm)10表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2mプラグ付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度