7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS 対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)2.85
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のABS樹脂で課題であった造形時の反りや割れ、剥離が低減されます。 プリントヘッドから吐出する樹脂量を安定させることができ、高速造形が可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質ABS HG 質量(kg)1 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。
吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm 適合径(Φmm)フィラメント:1.75
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット 材質真鍮 適合径(Φmm)フィラメント:1.75 適合温度(℃)250
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション) 付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット 寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります) 質量(kg)約 31 ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6 消費電力(W)260 対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ 方式造形:熱溶解積層方式 対応OSWindows 11/10 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず) 温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ ヘッド個数デュアル(2個) データ形式入力データ:STL/OBJ
1台
519,800 税込571,780
10日以内出荷

小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X 付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ 寸法(mm)最大造形:200×200×170 質量(kg)約 14 ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3 消費電力(W)443 対応材質ABS HG / PLA / TPC 方式造形:熱溶解積層方式 対応OSWindows 11/10 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず) 温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ ヘッド個数シングル(1個) データ形式入力データ:STL/OBJ
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷