エラストマーフィラメントです。
曲げても折れにくく、柔軟性があります。
TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質TPU
色白
質量(g)500
対応機種MF-900
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
Polymaker製の水溶性サポート材です。
PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。
水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。
デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
色ベージュ
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60
対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900
メーカーPolymaker
印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/s
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。
低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。
エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。
耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット
材質真鍮
適合径(Φmm)フィラメント:1.75
適合温度(℃)250
関連キーワード