LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。
PAフィラメントより造形が容易です。
造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
材質カーボン繊維配合のPET
色黒
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下
使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード