13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。 高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。 カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット 材質SUS 適合径(Φmm)フィラメント:1.75 適合温度(℃)290
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション) 付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット 寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります) 質量(kg)約 31 ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6 消費電力(W)260 対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ 方式造形:熱溶解積層方式 対応OSWindows 11/10 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず) 温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ ヘッド個数デュアル(2個) データ形式入力データ:STL/OBJ
1台
519,800 税込571,780
10日以内出荷

MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット 材質真鍮 適合径(Φmm)フィラメント:1.75 適合温度(℃)250
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸) 質量(kg)1 温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート) 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80 対応機種MF-2500 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)1 透明 温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80 対応機種MF-2500 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。 食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。 摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。 耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。 ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)1 温度(℃)推奨ノズル温度:260~270 対応機種MF-2500 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷

MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。
吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm 適合径(Φmm)フィラメント:1.75
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。 MF-900本体には標準部品として付属されています。
セット内容PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個 対応機種MF-900
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
ベージュ 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60 対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900 メーカーPolymaker 印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/s フィラメント径(Φmm)1.75
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
材質PA(ポリアミド) ナチュラル 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上 使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
材質カーボン繊維配合のPET 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下 使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しながら150℃までの連続使用が可能です。 水分取り込みについては、未改質のPA6に比べて飽和点に達するまでの時間が約4倍長く、飽和点も従来のPA6材料よりも5倍低いです。
材質PA(ポリアミド) 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下 使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷