絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
216件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100型ガウジング火口  113  #14 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 113 #14

    小池酸素工業
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  113  #13 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 113 #13

    小池酸素工業
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  113  #12 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 113 #12

    小池酸素工業
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  113  #11 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 113 #11

    小池酸素工業
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  113  #10 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 113 #10

    小池酸素工業
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #9 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #9

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #8 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #8

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #7 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #7

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #6 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #6

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #14 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #14

    小池酸素工業
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #13 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #13

    小池酸素工業
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #12 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #12

    小池酸素工業
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #11 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #11

    小池酸素工業
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 100型ガウジング火口  111  #10 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #10

    小池酸素工業
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
    用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU

    小池酸素工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU

    小池酸素工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU

    小池酸素工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
  • アポロ ユニバーサルホースセット30m  AHS-5530UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット30m AHS-5530UC

    小池酸素工業
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)6.7長さ(m)30適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • アポロ ユニバーサルホースセット50m  AHS-5530UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット50m AHS-5530UC

    小池酸素工業
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)11長さ(m)50適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • マグネットホルダー(ON/OFF付) 小池酸素工業

    マグネットホルダー(ON/OFF付)

    小池酸素工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×130×35質量(kg)1.4角度(°)45・90最大牽引質量(kg)75
  • マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    6,998税込7,698
    1組
    5日以内出荷
    2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)58×51×23質量(kg)0.3角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)11
  • スネークマグネットホルダー (クリップ付属) 小池酸素工業

    スネークマグネットホルダー (クリップ付属)

    小池酸素工業
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
    用途溶接ワークの仮止め材質鉄、アルミニウム他寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101質量(kg)0.5角度(°)【取回し】360
  • 角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4角度(°)30~275最大牽引質量(kg)50
  • 小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    14,980税込16,478
    1組
    5日以内出荷
    多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)100×76×32質量(kg)0.2最大牽引質量(kg)8
  • コーナー・マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    コーナー・マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1組
    5日以内出荷
    溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4角度(°)60・90・120最大牽引質量(kg)14
  • 角度調節型マグネットホルダー 小池酸素工業

    角度調節型マグネットホルダー

    小池酸素工業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)30~270
  • マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)111×95×29質量(kg)0.7角度(°)45・90最大牽引質量(kg)40
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU

    小池酸素工業
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    アポロ ガスリール 本体のみ
    質量(kg)8.5巻取形式手巻式
  • ヒーター式炭酸ガス用流量調整器 小池酸素工業

    ヒーター式炭酸ガス用流量調整器

    小池酸素工業
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    ヒーター式炭酸ガス用流量調整器
    質量(g)2500温度(℃)55(サーモスタット)最高使用圧力(MPa)0.2接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側)ヒーターAC100V±10V/200W使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)12(最高)圧力計(MPa)0.5流量調整範囲(L/min)2~25
  • 中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付 小池酸素工業

    中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付

    小池酸素工業
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
    全長(mm)485本体質量(g)780使用ガスアセチレン火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)溶接板厚(mm)~5.0
  • 中型溶接器用 アセチレン火口 小池酸素工業

    中型溶接器用 アセチレン火口

    小池酸素工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中型溶接器用 アセチレン火口
    使用ガスアセチレン
  • 中型溶接器ゴールドAC  ロック式 火口7本付 小池酸素工業

    中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口7本付

    小池酸素工業
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    中型溶接器ゴールド 火口7本付
    仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500全長(mm)432本体質量(g)544
  • 中型溶接器ゴールドAC  ロック式 火口なし 小池酸素工業

    中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口なし

    小池酸素工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    中型溶接器ゴールド 火口無し
    仕様付属火口無し全長(mm)432本体質量(g)544
  • 大型溶接器用火口 小池酸素工業

    大型溶接器用火口

    小池酸素工業
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    大型溶接器ゴールド用火口
    使用ガスアセチレン
  • 大型両用器溶接火口 小池酸素工業

    大型両用器溶接火口

    小池酸素工業
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    大型両用器ゴールド用 溶接火口
    使用ガスアセチレン
  • 大型両用器ゴールド 火口なし 小池酸素工業

    大型両用器ゴールド 火口なし

    小池酸素工業
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    大型両用器ゴールド
    仕様付属火口無し全長(mm)485本体質量(g)780
  • 大型溶接器ゴールドAC 火口7本付 小池酸素工業

    大型溶接器ゴールドAC 火口7本付

    小池酸素工業
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
    仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000全長(mm)645本体質量(g)710
  • 大型溶接器ゴールドAC 火口なし 小池酸素工業

    大型溶接器ゴールドAC 火口なし

    小池酸素工業
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    大型溶接器ゴールドAC 火口なし
    仕様付属火口無し全長(mm)645本体質量(g)710
  • 低圧式手動ガス溶接器用火口  小溶 小池酸素工業

    低圧式手動ガス溶接器用火口 小溶

    小池酸素工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型溶接器ゴールド用 火口
    使用ガスアセチレン
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
5ページ目: 小池酸素工業 【通販モノタロウ】 最短即日出荷