絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
228件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用 小池酸素工業SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用小池酸素工業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスLPG標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.15
SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用 小池酸素工業SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用小池酸素工業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスアセチレン標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.098
SAFETY ゲージレス調整器 1号G式 酸素 小池酸素工業SAFETY ゲージレス調整器 1号G式 酸素小池酸素工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)
質量(g)1040使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99接続【一次側】W22-14山、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)30(0.8MPa時)入口圧力(MPa)Max.15
OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス 小池酸素工業OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス小池酸素工業
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します
その他【出口ホース差し】JIS1号温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス圧力計(MPa)0.5入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0.2
OUT式フローメータ付調整器 アルゴン 小池酸素工業OUT式フローメータ付調整器 アルゴン小池酸素工業
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します
その他【出口ホース差し】JIS1号質量(g)900接続【入口】W22-14、【出口】M12×1流量(L/min)2~30使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)Max.14.7出口圧力(MPa)0.2圧力計残圧計有り
A切LPG火口  #3 小池酸素工業A切LPG火口 #3小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)40~80使用ガスLPG
A切LPG火口  #2 小池酸素工業A切LPG火口 #2小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)15~40使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #3小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #2小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #1小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  413  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 413 #3小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  413  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 413 #2小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  413  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 413 #1小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  411  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 411 #3小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  411  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 411 #2小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  411  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 411 #1小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型切断火口  107-D7  #6 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #6小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #5小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #4 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #4小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #3小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #2 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #2小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #1 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #1小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)10~15使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #0小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガス天然ガス
100型切断火口  106-D7  #6 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #6小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #5小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #4 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #4小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #3小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #2 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #2小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #1 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #1小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)10~15使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #0小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #6 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #6小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #5 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #5小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #4 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #4小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #3小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #2 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #2小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #1 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #1小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)10~15使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #0小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型切断火口  103-D7  #6 小池酸素工業100型切断火口 103-D7 #6小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガスエチレン
100型切断火口  103-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 103-D7 #5小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスエチレン
100型切断火口  103-D7  #4 小池酸素工業100型切断火口 103-D7 #4小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガスエチレン