容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様乾式安全器一体型
質量(g)本体:1200、ガット(枠):480
タイプ逆火防止
使用環境温度(℃)-10~+40
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2
ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ小池・日東ミニコック
関連キーワード