自動遮光溶接面小池酸素工業翌日出荷
軽量でシンプルなデザイン!溶接作業者の目や頭部を優しく保護するとともに、溶接作業を快適にします!高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品と比べ、軽量化を図っています。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様【遮光前】#3.5【遮光後】#9~#13トラスコ品番257-0238セット内容自動遮光溶接面(本体)材質面体及びヘッドギア部:耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材種類自動溶接遮光面規格DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001保護等級【遮光】1/1/1/2 (欧州EN379規格による)遮光速度(秒)1/16000