「ゲージガード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途容器用
使用ガス酸素
機能逆火防止
最高使用圧力(MPa)0.98
供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様乾式安全器一体型
質量(g)本体:1200、ガット(枠):480
タイプ逆火防止
使用環境温度(℃)-10~+40
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し