4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ