13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)152×109×20 質量(g)0.8 角度(°)306090 最大牽引質量(kg)18
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め 角度(°)30~270
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16 質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4 角度(°)306090 最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15
1組
7,498 税込8,248
5日以内出荷

溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)197×197×95 質量(kg)2.4 角度(°)30~275 最大牽引質量(kg)50
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)111×95×29 質量(kg)0.7 角度(°)45・90 最大牽引質量(kg)40
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)152×130×35 質量(kg)1.4 角度(°)45・90 最大牽引質量(kg)75
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)59×50×16 質量(kg)0.3 内容2個 角度(°)30・45・60・90 最大牽引質量(kg)10
1組
5,798 税込6,378
5日以内出荷

溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)83×95×16 質量(kg)0.4 角度(°)60・90・120 最大牽引質量(kg)14
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷

小池酸素工業簡易水準器
3つの気泡管に加えて、直角に差し込む気泡管を追加することが出来る、溶接作業用簡易水準器。45° 90°180°の角度を確認可能。差し込み式気泡管は回転可能で、見易さを確保。鋼板に取り付ける際に便利なマグネット、配管に取り付ける際に便利なV字溝あり。測定可能角度:45度、90度、180度
用途簡易水平器 材質アルミニウム、ネオジム磁石他 寸法(mm)152×46×56 質量(kg)0.5 角度の測定範囲(°)45・90・180
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め 角度(°)90
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)58×51×23 質量(kg)0.3 角度(°)30・45・60・90 最大牽引質量(kg)11
1組
6,398 税込7,038
5日以内出荷

溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め 材質鉄、アルミニウム他 寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101 質量(kg)0.5 角度(°)【取回し】360
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。
用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)100×76×32 質量(kg)0.2 最大牽引質量(kg)8
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷