12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様乾式安全器一体型 質量(g)本体:1200、ガット(枠):480 タイプ逆火防止 使用環境温度(℃)-10~+40 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途容器用 使用ガス酸素 機能逆火防止 最高使用圧力(MPa)0.98 供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2) 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M 標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32 圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)1000 最高使用圧力(MPa)0.15 接続W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側) 使用ガスLPG 二次側圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)5(0.5MPa)のとき)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
使用ガス酸素 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)2.5 最高使用圧力(MPa)0.99 標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき) 質量(g)1700
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター式炭酸ガス用流量調整器
質量(g)2500 温度(℃)55(サーモスタット) 最高使用圧力(MPa)0.2 接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側) ヒーターAC100V±10V/200W 使用ガス炭酸ガス 一次側圧力計(MPa)12(最高) 圧力計(MPa)0.5 流量調整範囲(L/min)2~25
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g)1650 最高使用圧力(MPa)0.99 接続W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側) 使用ガス酸素 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)2.5 標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2 ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ) 適合ガス酸素・アセチレン 常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大) 仕様Fタイプ(アポロバンド方式) タイプ小池・日東ミニコック
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。 質量(kg)2.4 長さ(m)10 適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス) 接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H 外径11.2 内径(mm)5
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。 質量(kg)4.5 長さ(m)20 適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス) 接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H 外径11.2 内径(mm)5
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。 質量(kg)6.7 長さ(m)30 適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス) 接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H 外径11.2 内径(mm)5
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷

・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。 質量(kg)11 長さ(m)50 適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス) 接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H 外径11.2 内径(mm)5
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷