7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1 一目瞭然。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。広い視野を確保したワイドスクリーン。高いコストパフォーマンスを求めるならこれ。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 62 × 横 97 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.49
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品に比べ、軽量化を図っております。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。軽量でシンプルなデザイン。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 52 × 横 96 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN9-13●遮光保護等級:1/1/1/2(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/16,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.46
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
軽量でシンプルなデザイン!溶接作業者の目や頭部を優しく保護するとともに、溶接作業を快適にします!。高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品と比べ、軽量化を図っています。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様【遮光前】#3.5【遮光後】#9~#13 トラスコ品番257-0238 セット内容自動遮光溶接面(本体) 材質面体及びヘッドギア部:耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 種類自動溶接遮光面 規格DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 保護等級【遮光】1/1/1/2 (欧州EN379規格による) 遮光速度(秒)1/16000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1 / 1 / 1 / 1 。一目瞭然!高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。視野が広い!超ワイドスクリーン
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 95× 横 85 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.49
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による) トラスコ品番859-8286 セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚 材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13 遮光速度(秒)1/25000
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面 G2.0
・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減
用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断 仕様【アーク感知器】5個所配備 質量(g)485 電源【ON/OFF】全自動 感度【アーク検知】デジタル式5段階調整 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9 保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による) 遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13 有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95 切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面 その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効 適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136)) 材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等 寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5 質量(g)613 保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379) 遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN) 切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000 ビーム数センサー:2個
1台
110,900 税込121,990
12日以内出荷