カテゴリ

  • 溶接用品(13)
    • ガス調整器(13)
絞り込み
ブランド
  • 小池酸素工業
  • ヤマト産業(112)
  • 千代田精機(31)
  • 阪口製作所(40)
  • イチネンTASCO(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エスコ(1)
  • 日酸TANAKA(84)
  • ユタカ(Crown)(11)
  • KTC(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 星光製作所(9)
  • 三木プーリ(8)
  • 山崎実業(5)
  • イスカル(4)
  • ホーザン(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • KVK(3)
  • SKC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W22-14」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり小池酸素工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
容器用圧力調整器 セフティゴールドV  まもり 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV まもり小池酸素工業
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
使用ガス酸素一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)2.5最高使用圧力(MPa)0.99標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)質量(g)1700
容器用圧力調整器 セフティゴールドV  てじめくん 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV てじめくん小池酸素工業
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g)1650最高使用圧力(MPa)0.99接続W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)使用ガス酸素一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン16 小池酸素工業ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン16小池酸素工業
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
セフティカスタム 窒素用G式 小池酸素工業セフティカスタム 窒素用G式小池酸素工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
豊富な流量と安定した調整能力が得られます。
質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W22-14(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガス窒素一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa時)
OUT式フローメータ付調整器 アルゴン 小池酸素工業OUT式フローメータ付調整器 アルゴン小池酸素工業
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します
その他【出口ホース差し】JIS1号質量(g)900接続【入口】W22-14、【出口】M12×1流量(L/min)2~30使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)Max.14.7出口圧力(MPa)0.2圧力計残圧計有り
OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス 小池酸素工業OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス小池酸素工業
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します
その他【出口ホース差し】JIS1号温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス圧力計(MPa)0.5入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0.2
ヒーター式炭酸ガス用流量調整器 小池酸素工業ヒーター式炭酸ガス用流量調整器小池酸素工業
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
ヒーター式炭酸ガス用流量調整器
質量(g)2500温度(℃)55(サーモスタット)最高使用圧力(MPa)0.2接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側)ヒーターAC100V±10V/200W使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)12(最高)圧力計(MPa)0.5流量調整範囲(L/min)2~25
流量調整器 大容量せつやく君Ⅱ 炭酸ガス 小池酸素工業流量調整器 大容量せつやく君Ⅱ 炭酸ガス小池酸素工業
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
・せつやく君Ⅱ(CWH-25FⅡ)をベースに最大流量を倍加させ、造船関係などの外作業に対応可能な大流量仕様の調整器 ・OUT式フローメータの採用で高い流量精度を実現し、溶接機の流量抵抗が大きい機器が 付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します。・流量計部と節約調整機構を一体化することで節約調整機構部の小型化を図っています
その他【出口ホース差し】JIS1号(Φ8.5以下)質量(g)2470使用圧力範囲(MPa)0.2温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス容器用ヒータ定格AC100V±10V 400W供給圧力(MPa)最大12ゲージ目盛(MPa)0.1~0.5作動~停止圧力(MPa)【安全弁】0.35~0.5吐出空気量(NL/min)10~50
SAFETY ゲージレス調整器 1号G式 酸素 小池酸素工業SAFETY ゲージレス調整器 1号G式 酸素小池酸素工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)
質量(g)1040使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99接続【一次側】W22-14山、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)30(0.8MPa時)入口圧力(MPa)Max.15
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン30 小池酸素工業ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン30小池酸素工業
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン 小池酸素工業流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン小池酸素工業
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス 小池酸素工業ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス小池酸素工業
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します
質量(g)1920接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し設定圧力(MPa)0.2(固定)使用ガス酸素またはMAGガス一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)
ms3102a22-14p特集