カテゴリ

  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(58)
  • 自動車用品(138,157)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • 多治見無線電機
  • モノタロウ(5,908)
  • ホンダ(549,401)
  • MAZDA(マツダ)(216,805)
  • 三菱ふそう(209,518)
  • SMC(202,089)
  • トヨタ(140,260)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,715)
  • ニッサン(87,827)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,164)
  • エスコ(71,159)
  • スズキ(68,471)
  • BIGM(丸山製作所)(66,107)
  • スバル(50,892)
  • 日野自動車(47,253)
  • Kawasaki(43,677)
  • いすゞ自動車(41,304)
  • メディアカバーマーケット(38,266)
  • RS PRO(34,646)
  • Panasonic(パナソニック)(30,205)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(889)
  • 以上(977)
  • 以上(987)
  • 以上(994)
価格
  • 1,500円以下(37,662)
  • 1,500-10,000円(52,969)
  • 10,000-50,000円(38,536)
  • 50,000-100,000円(11,349)
  • 100,000円以上(6,294)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
138,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から92日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(23件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(1057)ガスケト,バルブ ミツビシ(1057)ガスケト,バルブミツビシ(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
(MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ(MB64)クリップ,Fフィラミツビシ(35件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ多治見無線電機(6件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
(MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ(MF66)ガスケット,M/T ケースミツビシ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
(8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ(8608)スイチ,ドアランプミツビシ(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック多治見無線電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ形状ジャック形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E03シリーズ多治見無線電機
549税込604
1個
当日出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
(1035)VALVE,PCV ミツビシ(1035)VALVE,PCVミツビシ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
(8475)BULB,INST P ミツビシ(8475)BULB,INST Pミツビシ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
(8627)コンプレッサーリレー ミツビシ(8627)コンプレッサーリレーミツビシ(17件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(MD19)バルブ,PCV ミツビシ(MD19)バルブ,PCVミツビシ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
(MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ(MS44)タイロットエンドカバーミツビシ(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(MD00)ミッションドレンコックG/K ミツビシ(MD00)ミッションドレンコックG/Kミツビシ
369税込406
1個
当日出荷
(MB68)マフラーガスケット ミツビシ(MB68)マフラーガスケットミツビシ(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ(MF66)オイルパンドレンプラクPKミツビシ(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
(MR20)BOOT,P/BRK ミツビシ(MR20)BOOT,P/BRKミツビシ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラ ミツビシ(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラミツビシ
159税込175
1個
当日出荷
(MD35)HOSE,ROCKER ミツビシ(MD35)HOSE,ROCKERミツビシ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MD05)オイルパンドレンコックG/K ミツビシ(MD05)オイルパンドレンコックG/Kミツビシ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
(2420)SLIDER,A/T ミツビシ(2420)SLIDER,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MR45)メーターバルブ(シートベルト) ミツビシ(MR45)メーターバルブ(シートベルト)ミツビシ(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
TXAシリーズ 多治見無線電機TXAシリーズ多治見無線電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
結合方式3点バイヨネット式
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル多治見無線電機(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ形状BHレセプタクル形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E05シリーズ多治見無線電機
509税込560
1個
当日出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
(MR43)エキゾーストスタッドボルト ミツビシ(MR43)エキゾーストスタッドボルトミツビシ(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
(MB00)ガスケット,M/T ミツビシ(MB00)ガスケット,M/Tミツビシ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ多治見無線電機(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
(MR95)LENS,CARGO ミツビシ(MR95)LENS,CARGOミツビシ(40件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
(MR37)GROMMET,DOO ミツビシ(MR37)GROMMET,DOOミツビシ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル多治見無線電機
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ形状SFレセプタクル形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
(MS66)CLIP,ROCKER ミツビシ(MS66)CLIP,ROCKERミツビシ
229税込252
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
(1370)HOSE,RADIAT ミツビシ(1370)HOSE,RADIATミツビシ(2件のレビュー)
669税込736
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MF47)ピン,Oポンプ ミツビシ(MF47)ピン,Oポンプミツビシ
77税込85
1個
当日出荷
(MU00)ナット,フロント サス ミツビシ(MU00)ナット,フロント サスミツビシ(2件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MS44)ナット, ミツビシ(MS44)ナット,ミツビシ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
...