「トライアキシャル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
結合方式3点バイヨネット式
仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式
取付方式パネルマウント
材質(ボディ)めっき/ニッケル
材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)0 → 500
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
関連キーワード