「bnc 圧着 3c」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ
着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
関連キーワード