5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
1個
699 税込769
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に最適
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●コード番号:602-9265 アズワン品番65-7558-18
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 2.4GHz●コード番号:602-9344 アズワン品番65-7778-42
1個
4,098 税込4,508
欠品中

仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 オス・メスオス ボディ向きストレート バルクヘッドなし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)