「eprc05-p2f」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回
材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ
タイププッシュプル丸形コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電流(A)2
適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下
材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ
材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)
使用湿度範囲85以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)8以下
材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード