カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: フエニックス・コンタクトのすべての商品

接続ケーブル Cable Allen Bradley Control Logix、Allen Bradley PLC 5、ModiconR TSX Quantum、Siemens S7-300/ET 200
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷DIN VDE 0472、Part 803 IEC60332-1。FLK丸型ケーブルセット。Phoenix Contact FLKケーブルセットは、さまざまな用途に適合するように、長さとポジションを豊富に用意しています。 簡単に取り付けられるよう、普及している他の製品シリーズに適合する専用リードがあります。1:1ソケットストリップ接続 IDC / FLKソケットストリップ接続、2.54 mmピッチ仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:3m●コード番号:803-7255アズワン品番65-7356-85
取り付け用フランジ HEAVYCONシリーズ 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥6,898税込¥7,5881袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact HC-B-AF パネル取り付けフランジは、ねじロック式の HEAVYCON-ADVANCE TMS ハウジング用で、寸法は 42 mm x 20.5 mm です。周囲動作温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:取り付け用フランジ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HEAVYCON●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6744アズワン品番65-7760-41
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ
フエニックス・コンタクト¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5049アズワン品番65-7610-59
取り付けブラケット B24 シリーズ 用途 D-subコネクタ
フエニックス・コンタクト¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:ボックス取り付けベースです●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:B24●コード番号:207-5045アズワン品番65-7610-60
産業用電線
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●Phoenix Contact FLKケーブル製品群. 片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。. 0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション●コード番号:803-7170アズワン品番65-7374-10
産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3214アズワン品番65-7489-49
産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3368アズワン品番65-7501-19
産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3375アズワン品番65-7491-86
産業用丸形コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3238アズワン品番65-7493-48
産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3333アズワン品番65-7492-53
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥6,098税込¥6,7081袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144アズワン品番65-7498-07
光アダプタ コネクタタイプ:LC シングルモード 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(6個)7日以内出荷仕様●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3147アズワン品番65-7498-29
基板用端子台 スクリュー UKH 95シリーズ 232A 1袋 3個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(3個)7日以内出荷Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 95●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:UKH 95 1500V BU●コード番号:201-5906アズワン品番65-7737-80
基板用端子台 スクリュー UKH 70シリーズ 192A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781袋(10個)7日以内出荷Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 → 3/0 AWG●シリーズ:UKH 70●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 95mm2●定格電流:192A●モデル番号:UKH 70 1500V●コード番号:201-5648アズワン品番65-7745-41
基板用端子台 スクリュー UKH 50シリーズ 150A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781袋(10個)7日以内出荷Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:6 → 2/0 AWG●シリーズ:UKH 50●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:UKH 50 1500V●コード番号:201-5889アズワン品番65-7761-04
基板用端子台 スクリュー DIKD 1.5-PV BUシリーズ 24A
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:250 V●モデル番号:DIKD 1,5-PV BU●コード番号:804-0643アズワン品番65-7520-05
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7026アズワン品番65-7658-88
基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 3個入
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781袋(3個)7日以内出荷Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/FE●コード番号:201-4129アズワン品番65-7752-66
基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-FE●コード番号:201-5907アズワン品番65-7735-95
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7062アズワン品番65-7622-97
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7056アズワン品番65-7624-13
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7010アズワン品番65-7624-21
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥67,980税込¥74,7781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-6957アズワン品番65-7662-85
基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 10極 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥50,980税込¥56,0781袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7053アズワン品番65-7629-01
基板用端子台 LPC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥68,980税込¥75,8781袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPC 6●コード番号:228-7044アズワン品番65-7621-49
基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 3極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥13,980~税込¥15,378~1袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 2極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6969アズワン品番65-7622-32
基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。自動ロックと、対照的な色のロックとリリース操作レバーによる直観的な解除が採用されていて、垂直接続のため、基板上で複数列配置が可能です。 スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:11●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-7001アズワン品番65-7496-96
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 6極 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6942アズワン品番65-7659-96
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:10●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6946アズワン品番65-7633-22
基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 9極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6984アズワン品番65-7620-81
基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 6極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥30,980税込¥34,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6964アズワン品番65-7651-03