絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(67)
- RS PRO(13,762)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,134)
- Panasonic(パナソニック)(6,964)
- AMPHENOL(5,476)
- VISHAY(4,744)
- WURTH ELEKTRONIK(3,980)
- omron(オムロン)(3,705)
- 日本モレックス(molex)(3,453)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,650)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(2,000)
- SAMTEC(1,949)
- MICROCHIP(1,901)
- onsemi(1,874)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(904)

FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から61日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3
フエニックス・コンタクト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から17日以内出荷小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581箱(5個)当日出荷プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤仕様●コード番号:190-2110色赤質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材銅取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ
フエニックス・コンタクト¥369税込¥4061個当日出荷Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
Phoenix Contact ケーブルアセンブリ
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
...