4,635件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3086アズワン品番65-7497-66
基板用端子台 5mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3096アズワン品番65-7497-34
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3032アズワン品番65-7490-59
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 7極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 7極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3031アズワン品番65-7494-89
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ネジ●オス/メス:メス●コード番号:240-3074アズワン品番65-7499-81
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3070アズワン品番65-7500-84
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
50,980税込56,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3026アズワン品番65-7491-91
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 19極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 19極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 17極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 17極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3021アズワン品番65-7491-93
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 13極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 13極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:13●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2995アズワン品番65-7495-23
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3014アズワン品番65-7492-69
基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
UL (E60425)、CSA (LR13631)Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタPhoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 用途:この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855アズワン品番65-7777-88
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列フエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmダブルレベル端子台ヘッダMINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmピッチ低プロファイルのダブルレベル基板ヘッダ、高密度コンタクト配列 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照してください。
仕様●シリーズ:MCDV 1.5/8-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2642アズワン品番65-7516-65
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチPhoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します特長と利点:スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 基板接続用ヘッダとは何ですか基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917アズワン品番65-7777-57
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入フエニックス・コンタクト
729,800税込802,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2976アズワン品番65-7490-35
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
409,800税込450,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 52-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7487アズワン品番65-7718-59
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 20-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7553アズワン品番65-7718-74
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482アズワン品番65-7722-44
基板コネクタキット 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:ICC25●コード番号:240-1056アズワン品番65-7487-28
基板コネクタキット 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
579,800税込637,780
1袋(500個)
7日以内出荷
基板コネクタキット 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
219,800税込241,780
1袋(250個)
7日以内出荷
基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151アズワン品番65-7570-73
丸型コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5427アズワン品番65-7779-13
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848アズワン品番65-7775-04
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 8極 M23 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835アズワン品番65-7778-50
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5448アズワン品番65-7779-84
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276アズワン品番65-7528-75
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281アズワン品番65-7518-22
丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギング フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギングフエニックス・コンタクト
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
5 ポジション又はコンタクトとプラグストレート M12 接続方式の Phoenix ユニバーサルコンタクトコネクタです。ねじ接続式で、亜鉛ダイキャストとニッケルめっきが施されています。IP67保護等級 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:213-0186アズワン品番65-7526-95
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5932アズワン品番65-7602-54
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278アズワン品番65-7515-58
丸型コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷