丸型コネクタ 3極 M12 ネジフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 16 + 2 + PE極 M23フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
リレー 60V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ラベル UCT4-EMP プラスチックラベル for use with Bluemark cled Bluemark ID Bluemark ID COLOR 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
モニタリングリレー DPDT 22.5mmフエニックス・コンタクト
モジュールキャリアフレームフエニックス・コンタクト
モジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
モータスタータ CONTACTRONフエニックス・コンタクト
モータスタータ Contactronフエニックス・コンタクト
モータスタータ Contactronフエニックス・コンタクト
メモリモジュール FPGA構成メモリ RAD-900用フエニックス・コンタクト
マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
ボックス取り付けベース側 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
ボックス取り付けベース メス側フエニックス・コンタクト
ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32フエニックス・コンタクト
ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B24フエニックス・コンタクト
ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M20フエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16Aフエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタキット 10極 20A 250 V acフエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタキット 10極 16Aフエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタ 40極 10A 250 Vフエニックス・コンタクト
ヘビーデューティコネクタ 5極 20Aフエニックス・コンタクト
ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ブレーカーフエニックス・コンタクト
フラットガスケット 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
プラグ 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
プラグ 10極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 70個入フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト