ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
パネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト
パネル取り付け HCシリーズフエニックス・コンタクト
パッチケーブル 5m グレーフエニックス・コンタクト
パッチケーブル 2m グレーフエニックス・コンタクト
バスカプラ バスカプラ PROFINET用フエニックス・コンタクト
ハウジングブラケット D7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10フエニックス・コンタクト
ハウジング HCシリーズ 1極 B6 上フエニックス・コンタクト
ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTTシリーズ 16A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト
データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWGフエニックス・コンタクト
ソレノイドドライバフエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:33 V dc DINレールフエニックス・コンタクト
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル コア数:3フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3フエニックス・コンタクト
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト
スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 B6フエニックス・コンタクト
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32フエニックス・コンタクト
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B16フエニックス・コンタクト
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B10フエニックス・コンタクト
スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM32 B24フエニックス・コンタクト
スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM25 B24フエニックス・コンタクト
スリーブハウジング B10シリーズ B10フエニックス・コンタクト