173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ネジ
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884 アズワン品番65-7784-68
1個
3,298 税込3,628
欠品中

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6887 アズワン品番65-7776-32
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859 アズワン品番65-7784-79
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6864 アズワン品番65-7777-53
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6890 アズワン品番65-7778-58
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848 アズワン品番65-7775-04
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853 アズワン品番65-7776-29
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889 アズワン品番65-7778-60
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6881 アズワン品番65-7777-09
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07S1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6888 アズワン品番65-7778-53
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17P1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6880 アズワン品番65-7784-78
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863 アズワン品番65-7778-38
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DU●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6879 アズワン品番65-7776-95
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882 アズワン品番65-7784-54
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DU●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6878 アズワン品番65-7784-73
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DU●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6885 アズワン品番65-7777-32
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854 アズワン品番65-7775-30
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B24 の Phoenix Heavycon Advance スリーブハウジング(ねじロックラッチ付)。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 1ケーブルアウトレット:ストレート 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Comp
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2104 アズワン品番65-7516-29
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジング、ねじロックラッチ付き。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:横方向 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:224-9777 アズワン品番65-7637-69
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B24 の Phoenix Contact スリーブハウジング(ねじロック式)です。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M40●コード番号:208-1962 アズワン品番65-7687-09
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトProtective Cover B16 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE サイズ B16 保護カバーは、パネル取り付け側用のねじロックを備えています。PA 素材とグレーの色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●コード番号:216-3635 アズワン品番65-7502-61
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:93.7 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:224-9767 アズワン品番65-7639-95
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:224-9773 アズワン品番65-7594-69
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B16 の Phoenix Contact スリーブハウジング(ねじロック式)です。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1961 アズワン品番65-7684-37
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact サイズ B6 のスリーブハウジングには、ねじロック式が付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1905 アズワン品番65-7691-69
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロックタイプです。ケーブルアウトレットは 1 つの PA (ポリアミド)製です。インサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E.C との接触に使用できます横方向のケーブルアウトレット ねじ接続の M32 タイプ x
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5322 アズワン品番65-7758-47
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2160 アズワン品番65-7520-27
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングです。ねじ接続ねじロックラッチは付属していません。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●コード番号:207-2139 アズワン品番65-7513-65
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー B10シリーズ B10 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B10 保護カバーは、パネル取り付け側向けに製造されています。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B10●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5293 アズワン品番65-7739-94
1袋(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジング、ねじロックラッチ付き。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:224-9776 アズワン品番65-7629-98
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:224-9770 アズワン品番65-7642-75
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー B6シリーズ B6 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B6 保護カバーは、パネル取り付け側に使用します。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B6●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6705 アズワン品番65-7768-32
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ラテラル 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M40●コード番号:224-9775 アズワン品番65-7609-59
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:93.7 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:224-9766 アズワン品番65-7603-43
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2153 アズワン品番65-7513-86
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:93.7 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:224-9764 アズワン品番65-7595-14
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:93.7 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:224-9765 アズワン品番65-7631-74
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロック式です。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で構成されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-HPR●ねじサイズ:D07●コード番号:207-5795 アズワン品番65-7517-88
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー D7
Phoenix Contact 保護カバーはねじロック式です。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で製造されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-5792 アズワン品番65-7517-54
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Phoenix Contact HC-B-AF パネル取り付けフランジは、ねじロック式の HEAVYCON-ADVANCE TMS ハウジング用で、寸法は 42 mm x 20.5 mm です。周囲動作温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:取り付け用フランジ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HEAVYCON●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6744 アズワン品番65-7760-41
1袋(20個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷