236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け
仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913 アズワン品番65-7583-09
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●コード番号:687-9782●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃ 幅(mm)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)60.5 質量(g)2.465(梱包を含む)/2.332(梱包を含まない)[1個あたり] 種類終端板 奥行(mm)29 シリーズD-ST 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材PA 難燃性(UL94)V0クラス 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7785-86 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 併用可能製品端子台
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

Phoenix Contact エンドカバーは Terminal Block 用に設計されています。動作温度範囲は -5 70 ℃ です色はグレーですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ: D - PTTBS 2●コード番号:208-7707 アズワン品番65-7681-30
1袋(50個)
11,980 税込13,178
欠品中

フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入
仕様●Phoenix Contact 固定クリップは、2 つの PCB コネクタに使用する I/O ブロックベルトです。さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できるため、点検修理やメンテナンス作業が簡単になります。ラッチシステムを介したクランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。動作温度範囲: -40 → 105 ℃この固定クリップは IP20 保護等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)●コード番号:230-1165 アズワン品番65-7568-13
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入
仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151 アズワン品番65-7570-73
1袋(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト基板コネクタアクセサリ 1袋 100個入
仕様●併用可能製品:基盤コネクタ、基板用端子台●コード番号:240-1144 アズワン品番65-7486-44
1袋(100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:黄●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7242 アズワン品番65-7369-76
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:黄●シリーズ:UC-WMTBA アズワン品番65-7369-79
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7243 アズワン品番65-7369-11
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:赤●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7248 アズワン品番65-7365-86
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7244 アズワン品番65-7365-69
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:青●シリーズ:UC-WMTBA
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:4mm●色:白●シリーズ:UC-WMTBA アズワン品番65-7367-06
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

Phoenix Contact 1002293 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7264 アズワン品番65-7552-15
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263 アズワン品番65-7560-23
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238 アズワン品番65-7366-93
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:6mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA アズワン品番65-7369-13
1袋(10個)
22,980 税込25,278
欠品中

仕様●Phoenix Contact フランジ(ねじ止め固定式)は、長さ 37 mm 、幅 8.6 mm 、高さ 25.1 mm です色はグレー●コード番号:220-5629 アズワン品番65-7715-59
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●Phoenix Contact のカバーセグメントの寸法は、長さ 22 mm 、幅 0.8 mm 、高さ 33.1 mm です。Terminal Block のアクセサリです。色:グレー●コード番号:220-5633 アズワン品番65-7714-61
1袋(50個)
2,498 税込2,748
欠品中

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356 アズワン品番65-8087-32
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●Phoenix Contact エンドカバーは、長さ 99.5 mm 、幅 2.2 mm 、高さ 49.8 mm です。色はグレー●コード番号:220-5630 アズワン品番65-7716-04
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●Phoenix Contact エンドカバーは、長さ 82 mm 、幅 2.2 mm 、高さ 39.5 mm です。色はグレー●コード番号:220-5632 アズワン品番65-7715-72
1袋(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様●Phoenix Contact スペーサプレートの長さは 99.5 mm 、幅 2.6 mm 、高さは 29.1 mm です。色はグレー●コード番号:220-5650 アズワン品番65-7714-70
1袋(50個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

1袋(100個)
6,798 税込7,478
欠品中

1袋(100個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Phoenix Contact フランジカバーはグレーで、TOP への直接取り付けやマーキングに使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●種類:フランジカバー●シリーズ:DF●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4189 アズワン品番65-7754-42
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Phoenix Contact フランジカバーはグレーのモデルがあり、以下のように直接取り付けることができます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 29.1 mm、高さ 12.8 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Comp
仕様●種類:フランジカバー●シリーズ:DF●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4217 アズワン品番65-7742-79
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Phoenix Contact 電源プラグの公称電圧は 400 V です6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5096 アズワン品番65-7751-62
1袋(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 電源プラグの公称電圧は 400 V です13 種類のポジション数を備え、グレーのモデルがあります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4909 アズワン品番65-7760-55
1袋(5個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Phoenix Contact テストプラグは、赤色で 1 ポジションの製品です。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:PS●併用可能製品:Clipline Complete 製品と連動します●コード番号:201-4070 アズワン品番65-7752-97
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Phoenix Contact 電源プラグの公称電圧は 400 V です7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6310 アズワン品番65-7745-89
1袋(5個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Phoenix Contact PRV ( Orange )ラッチは、すべてのプラグタイプで使用でき、寸法は 15.8 mm x 10 mm です。プラグハウジングの外側にはめ込み、プラグがスナップオンされると Terminal Block ハウジングにフックとして取り付けます 材質: PA-GFこの記事は、Phoenix Cont
仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRV/2●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6210 アズワン品番65-7737-83
1袋(50個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

Phoenix Contact AP-NLS 透明カバープロファイル(中性バスバー用)は、長さが 300 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:AP-NLS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3779 アズワン品番65-7752-81
1袋(10個)
14,980 税込16,478
欠品中

Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。ポジション数は 4 つです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 65.2 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4834 アズワン品番65-7749-17
1袋(5個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。8 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグは幅 99 mm、長さ 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4165 アズワン品番65-7747-38
1袋(5個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。6 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 82.3 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4167 アズワン品番65-7749-31
1袋(5個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3900 アズワン品番65-7737-28
1袋(5個)
94,980 税込104,478
欠品中

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 22.4 mm で、1 ポジションになっています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6397 アズワン品番65-7766-27
1袋(10個)
3,298 税込3,628
欠品中

マーキングに使用する Phoenix Contact マーカーアダプタです。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5161 アズワン品番65-7607-87
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷