接地端子台 埋め込みネジ 3極 MT1.5-TWIN-PE 1袋 5個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102アズワン品番65-7721-55