16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトCont.insert set sleeve side 4screws 8W
コンタクトインサートセット。取り付け及びスリーブサイド用コンタクトインサートセット製品。ポジション8ヶ所、6種類のコーディングプロファイル、アースポイント及び固定ねじ4本付き。
仕様●併用可能製品:スリーブフレーム, スリーブ側●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET●定格電圧:160 V●行数:2●コード番号:802-5625 アズワン品番65-7516-53
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/N●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:19A●モデル番号:UT 2,5-PE/L/N●コード番号:804-4342 アズワン品番65-7516-52
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

。UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/L●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-PE/L/L●コード番号:804-4351 アズワン品番65-7774-99
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトGround modular terminal block 1袋 50個入
Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:204-7859 アズワン品番65-7574-52
1袋(50個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 4-3/0 に対応しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4→ 3/0 AWG●ケーブルCSA:95mm2●色:緑 / 黄●極数:5●結線方法:スクリュー●コード番号:201-4389 アズワン品番65-7755-93
1袋(10個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Phoenix Contact UT シリーズはアースモジュラ Terminal Block で、ねじプラグイン接続が可能です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色はイエローで、PA の素材を使用しています。フィードスルー端子台と同じ形状とピッチ DINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的 / 電気的エラーを排除
仕様●適合電線サイズ:10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:217-6435 アズワン品番65-7496-93
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:201-4850 アズワン品番65-7744-95
1袋(50個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト接地端子台 2極 緑 / 黄 1袋 50個入
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグイン接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ / プラグイン接続方式 緑 - 黄色この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●コード番号:201-5588 アズワン品番65-7736-53
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 4●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UK 4●コード番号:804-1311 アズワン品番65-7777-95
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:18 - 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 35●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.75 - 35mm2●定格電圧:1 kV●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX●モデル番号:UK 35●コード番号:458-0948 アズワン品番65-7714-63
1袋(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102 アズワン品番65-7721-55
1袋(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷