導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:15mm●幅:5.6 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番65-7419-03
1箱(1000個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 4.4 → 6.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.4mm●最大ケーブル径:6.7mm●色:透明●長さ:15mm●幅:9 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1738
アズワン品番65-7415-62
1箱(500個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 2 → 4 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:2 → 4mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1719
アズワン品番65-7415-07
1箱(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.8 → 4.4 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:4.4mm●色:透明●長さ:18mm●幅:6.3 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1722
アズワン品番65-7419-41
1箱(500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 4 → 7 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:7mm●色:透明●長さ:18mm●幅:7.5 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:4 → 7mm●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番65-7375-99
1箱(500個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 18 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5.6 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番65-7396-19
1箱(500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:スライドオン、ケーブル径範囲: 1.5 → 2.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:スライドオン●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:2.5mm●色:透明●長さ:18mm●幅:5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATG●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番65-7418-39
1箱(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Phoenix Contact スナップイン式マーカーシートには、トップマーク NEO、Topmark LASER、Bluemark ID COLOR、Bluemark ID、Bluemark cled のラベルを付けられます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます
仕様●種類:スナップインマーカー●シリーズ:UCT-EMNP●コード番号:226-4339
アズワン品番65-7636-83
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
関連キーワード