PhoenixContactセットは、EVO金属アダプタと、曲げアーム又はロッドを備えた金属製ねじ接続で構成されています。ハウジング本体:ニッケルめっき黄銅素材、保護スリーブ付きこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ:HC-B-GB-M32-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7377-08
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし
アズワン品番65-7380-57
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Phoenix Contact セットは、EVO 金属アダプタと、曲げアーム又はロッドを備えた金属製ねじ接続で構成されています。ハウジング本体:ニッケルめっき黄銅素材、保護スリーブ付きこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ:HC-B-GB-M25-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2097
アズワン品番65-7377-07
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし
アズワン品番65-7380-56
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし
アズワン品番65-7380-32
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
PhoenixContactケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級:IP66、IP67周囲温度:-40→100℃この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:28mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし
アズワン品番65-7380-44
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード