RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様II2GDExeII.KEMA00ATEX2052U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.ST端子.これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
色グレー
シリーズST2.5-PE/3L
定格電圧(V)800
端子種別スプリング
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~110
ケーブルCSA(mm2)0.081~3.32
レベル数クアドロプル
ケーブルサイズ(AWG)28~12
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931
アズワン品番65-7538-58
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード