74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールドコンタクトとピンタイプコンタクトが付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0177 アズワン品番65-7525-83
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質
仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179 アズワン品番65-7523-36
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールド付きとピンタイプのコンタクト、5 + 3 + PE のポジション数が付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃ 信号コンタクトの過電圧カテゴリ III
仕様●極数:9●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0178 アズワン品番65-7526-03
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m
仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990 アズワン品番65-7364-96
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact の D25 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水この記事は、Phoenix Contact の「 Complete L
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2189 アズワン品番65-7512-85
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●コード番号:201-4044 アズワン品番65-7740-78
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-4239 アズワン品番65-7736-22
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact の B32 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M40 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使い
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M40●コード番号:207-2197 アズワン品番65-7512-51
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。ダイキャストアルミ製で、側面にケーブルアウトレットが 2 つあります。耐塩水性 PC 保護カバー材質この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4047 アズワン品番65-7735-44
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765 アズワン品番65-7757-40
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B24 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●オス/メス:メス●コード番号:201-6362 アズワン品番65-7758-92
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact HC-EVO シリーズでは、B16 サイズのボックス取り付けベースがあります。このハウジングは、シングルロックラッチを備えています。ハウジングの色は黒で、側面にストレートケーブルアウトレットが 1 つあります。ハウジングに使用される素材は PA です。IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO-B16●コード番号:217-6329 アズワン品番65-7506-03
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP66 保護等級 IP67保護等級 IP54 保
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5046 アズワン品番65-7617-43
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M25 の 2 種類のプラスチック縮小が用意されています 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-4237 アズワン品番65-7735-41
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスの接続方法は、M12-SPEEDCON です。スロット数は 8、ポジション数は 5 です。Master ケーブルは接続が 180 ° 固定され、ケーブル長は 1.5 m ですSPEEDCON高速ロックシステムによる設置時間の節約 溶解したハウジングと高度な保護により、現場での安全性が確保されます 1 Master ケーブルに信号を柔軟に分散バンドリング 便利 スペースを節約します
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスの接続方法は、M12-SPEEDCON です。スロット数は 4、ポジション数は 5 です。Master ケーブルは接続が 180 ° 固定され、ケーブル長は 1.5 m ですSPEEDCON高速ロックシステムによる設置時間の節約 溶解したハウジングと高度な保護により、現場での安全性が確保されます 1 Master ケーブルに信号を柔軟に分散バンドリング 便利 スペースを節約します
仕様●芯数:5●断面積:8 x 0.5 mm 2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1.5m●外径:8.7mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●コード番号:226-5902 アズワン品番65-7437-84
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M25 の 2 種類のプラスチック縮小が用意されています 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0 保護カバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●コード番号:201-4046 アズワン品番65-7742-03
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067 アズワン品番65-7513-67
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact D15 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-D15、A10 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 柔軟なケーブルアウトレット方向、側面又はストレート 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1974 アズワン品番65-7694-24
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1970 アズワン品番65-7687-39
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031 アズワン品番65-7524-14
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact ボックススリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 1 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP66 保護等級 IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5151 アズワン品番65-7631-23
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベースです●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:B24●コード番号:207-5045 アズワン品番65-7610-60
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B6
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B6 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●オス/メス:メス●コード番号:201-6708 アズワン品番65-7750-76
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベース D15 は、シングルロックラッチを備えています。このベースはアルミダイキャスト製で、塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあります。横方向のケーブルアウトレット 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ PA 材料ブロックこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5295 アズワン品番65-7740-99
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベース D25 は、シングルロックラッチを備えています。このベースはアルミダイキャスト製で、塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあります。横方向のケーブルアウトレット 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ PA 材料ブロックこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5296 アズワン品番65-7751-56
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -4
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2072 アズワン品番65-7495-15
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5138 アズワン品番65-7603-38
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:213-0105 アズワン品番65-7524-31
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2保護カバーが付属しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1971 アズワン品番65-7686-50
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1901 アズワン品番65-7704-34
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5050 アズワン品番65-7695-34
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1969 アズワン品番65-7703-89
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180 アズワン品番65-7510-75
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B16
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 ねじ接続の M32 タイプ 2 個この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●オス/メス:メス●コード番号:201-5373 アズワン品番65-7762-63
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
。Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-5288 アズワン品番65-7757-60
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG16 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2066 アズワン品番65-7513-58
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028 アズワン品番65-7495-31
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2074 アズワン品番65-7517-18
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷