34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトCont.insert set sleeve side 4screws 8W
コンタクトインサートセット。取り付け及びスリーブサイド用コンタクトインサートセット製品。ポジション8ヶ所、6種類のコーディングプロファイル、アースポイント及び固定ねじ4本付き。
仕様●併用可能製品:スリーブフレーム, スリーブ側●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET●定格電圧:160 V●行数:2●コード番号:802-5625 アズワン品番65-7516-53
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー B6シリーズ B6 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B6 保護カバーは、パネル取り付け側に使用します。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B6●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6705 アズワン品番65-7768-32
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー B10シリーズ B10 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B10 保護カバーは、パネル取り付け側向けに製造されています。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B10●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5293 アズワン品番65-7739-94
1袋(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷


品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436 アズワン品番65-7448-27
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

品番 ; 802-5439 802-5439 は、PG9ねじタイプで、Foundationフィールドバスシステムです。埋込型バスシステムセンサ / アクチュエータM12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact PROFINET及びFOUNDATIONフィールドバスシステムM12埋込型コネクタです。 A及びDコード(明記済み)の3 / 4極パネル取り付けコネクタで、0.5 mのフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVA●導体材質:CuZn●コード番号:802-5439 アズワン品番65-7448-26
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458 アズワン品番65-7447-56
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454 アズワン品番65-7445-97
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCO●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●コード番号:802-5414 アズワン品番65-7447-73
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付い
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シース材質:PUR●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:60 V●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7370-66
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473 アズワン品番65-7448-28
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464 アズワン品番65-7451-30
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG
。埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460 アズワン品番65-7451-07
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

PhoenixContactプラスチック製ケーブル接続は、配線済みケーブルのコネクタ用の溝付きシールを備え、IP保護クラスはIP66ねじサイズM25接続です。幅18.2mmの透明なテープです
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:1076●保護等級:IP66 アズワン品番65-7437-95
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトY-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG
エコ商品
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナル
エコ商品
端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7424-45
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 1m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:1m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7430-31
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888 アズワン品番65-7426-81
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7430-14
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7430-23
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 10 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7428-51
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

センサ / アクチュエータ埋込型プラグ、4 極、M12、A コード、PG9 ねじ付きフロント / ねじ取り付け、0.5 m TPE リッツワイヤ付き、4 x 0.34 mm 2
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:190-2087 アズワン品番65-7467-18
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Phoenix Contact フィードスルーコネクタは、9 種類のポジションがあり、ねじ接続方式に対応しています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 フランジシステムにより、ハウジングパネルに確実に固定できます 工具不要のスナップインロック又はねじ
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-PC 16/ 9-ST●コード番号:209-8142 アズワン品番65-7707-03
1袋(10個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact フィードスルーコネクタは、6 種類のポジションに対応し、ねじ接続方式になっています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 フランジシステムにより、ハウジングパネルに確実に固定できます 工具不要のスナップインロック又はねじ
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-PC 16/ 6-ST●コード番号:209-8141 アズワン品番65-7706-79
1袋(10個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付き。Phoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、ケーブル配線時間を短縮する高速ロックシステムを備えています。 SPEEDCON ソケットはすべて、統一されたデザインによる信号、データ、伝送用の標準ピン配置及びコーディングで提供されます。特長と利点:。M12 パネルサイズで、パネル取り付け用途向けに設計されています。 クイックロックシステムで配線時間を短縮できます 頑丈なニッケルめっき亜鉛合金ボディで優れた耐久性を発揮します カラーワイヤリード接続( 0.5 m、断面積 0.25 mm 2 ) IP67 等級、絶縁コンタクト側(ポリアミド 66 で密閉) 動作温度範囲: -25 to +85℃ M16 フラットねじにより、正確なソケット配置が可能 。用途:。産業用 センサ 。アクセサリ:。M16 フラットナット - ; 802-5498 802-5498
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:5●長さ:500mm●シース材質:TPE●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:652-8166 アズワン品番65-7373-06
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトLED照明
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W 材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング) 長さ(mm)剥き線:10 外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20 検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ) 照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC) 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85 光束(Lm)700 (実際の光束) クラスエネルギー効率:D (1つの光源) ソケットソケットなし 許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90 LED使用数(個)18 光源タイプLED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)