「コネクタ 12極 メス」の検索結果
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826
アズワン品番65-7485-97
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845
アズワン品番65-7784-58
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086
アズワン品番65-7727-71
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:12●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6949
アズワン品番65-7570-27
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6968
アズワン品番65-7659-53
1袋(50個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482
アズワン品番65-7722-44
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 12-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7588
アズワン品番65-7497-89
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4 極、M12 SPEEDCON、A コード、シールド付き、背面 / ねじ取り付け、M12 ねじ、極性保護付き、角度付きはんだ接続
仕様●極数:5●コンタクトジェンダー:メス●コーディング:B●コード番号:857-0263
アズワン品番65-7773-12
1箱(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2973
アズワン品番65-7501-17
1袋(400個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7481
アズワン品番65-7676-80
1セット(250個)
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用。Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョ
仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:コンタクト●極数:12●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7123
アズワン品番65-7510-72
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグイン端子台コネクタ. MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、直径1 mmのテストコネクタ用のテスト接続を備えています。このMICRO COMBICON FK-MCシリーズぶら下げ式プラグコネクタはメスソケットを備え、MC (V) 0、5及びMCD (V) 0、5 2.5 mmピッチ間隔ヘッダと組み合わせて使用します。. 特長と利点. すばやい接続を可能するスプリング圧着技術 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導率を実現 差し込んだコネクタをテストするための一体型テストポイント 2 ~ 12極の製品を用意 難燃性等級 UL94V-0. 用途情報. MICRO COMBICON 0、5シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
材質ポリアミド
長さ(mm)23.1
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズMICRO COMBICON FK-MC
定格電圧(V)320
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)4
行数1
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
1箱(50個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
基板接続用ヘッダ、公称断面積: 2.5 mm 2、色:緑、公称電流: 12 A、定格電圧( III/2 ): 630 V、接触面:スズ、コンタクトタイプ:メスコネクタ、電位数: 10、列数: 1、1 列あたりのポジション数: 10、接続数: 10、製品レンジ: GICV 2、5 / 0.-GF、ピッチ: 7.62
仕様●シリーズ:GICV 2.5/10-GF-7.62●ピッチ:7.62mm●極数:10●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:スズ●定格電流:12.0A●コード番号:853-7569
アズワン品番65-7709-24
1箱(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
。PCB コネクタ、公称電流: 12 A、ピン数: 4、ピッチ: 5.08 mm、接続方法:圧着接続、色:緑、電流 [A] の対応する対応するメス端子、及び導体断面積( mm 2 )データ: 10 A / MSTBC-MT 0.5 → 1.0 ( 3190564 )、5 A / MSTBC-MT 0.5 → 1、0、5 A ( 3190645、BC-1901.5 A )、5 / 5 ABA:バンドコンタクト
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:圧着●タイプ:基板用コネクタ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:320 V ac 、630 V ac●深さ:10.5mm●コード番号:190-2089
アズワン品番65-7767-34
1箱(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
UL認定、cUL認定、cULus認定。センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon。M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オス
アズワン品番65-7376-91
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454
アズワン品番65-7445-97
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
UL、cUL、cULus、GOS。品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル。M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス
アズワン品番65-7379-77
1袋(5個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCO●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●コード番号:802-5414
アズワン品番65-7447-73
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
品番 ; 802-5439 802-5439 は、PG9ねじタイプで、Foundationフィールドバスシステムです。埋込型バスシステムセンサ / アクチュエータM12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact PROFINET及びFOUNDATIONフィールドバスシステムM12埋込型コネクタです。 A及びDコード(明記済み)の3 / 4極パネル取り付けコネクタで、0.5 mのフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVA●導体材質:CuZn●コード番号:802-5439
アズワン品番65-7448-26
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464
アズワン品番65-7451-30
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460
アズワン品番65-7451-07
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879
アズワン品番65-7521-29
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760
アズワン品番65-7789-94
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:。確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824
アズワン品番65-7789-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷