「システムナイフ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
UL認定部品、CSA認定。ナイフ遮断端子。遮断端子台により、システム障害を迅速に確認し、電圧がゼロの状態で検査作業を実施することができます。2.5 mm2ワイヤ用の標準的な高さのモデル及び4.0 mm2ワイヤ用のダブルデッキモデルを用意 色はグレー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UDK 4-MTK-P/P BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:UDK 4-MTK-P/P BU●コード番号:871-7743
アズワン品番65-7773-68
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:QTC 2.5 Clipline●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-TWIN●コード番号:803-3613
アズワン品番65-7531-32
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:Clipline●併用可能製品:端子台●コード番号:803-3632
アズワン品番65-7778-37
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718
アズワン品番65-7711-69
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743
アズワン品番65-7712-61
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:PTT 2,5-2MT BU●コード番号:866-6787
アズワン品番65-7546-98
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応