「シャフト2MM」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:18 - 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 35●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.75 - 35mm2●定格電圧:1 kV●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX●モデル番号:UK 35●コード番号:458-0948
アズワン品番65-7714-63
1袋(5個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 4●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UK 4●コード番号:804-1311
アズワン品番65-7777-95
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。Phoenix Contact の基本 Terminal Block に使用する配電ブロックは、電圧 690 V、公称電流( 24 Aこのブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。断面積 0.14 mm 2 ~ 4 mm 2 ワイヤサイズ: 26 → 12 AWG 周囲動作温度: -60 ℃ ~ 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:赤●コード番号:207-2931
アズワン品番65-7513-26
1袋(8個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
Phoenix Contact PT 青色プッシュイン接続 Terminal ブロックは、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 1.5 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S BU●コード番号:201-6105
アズワン品番65-7737-16
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。Phoenix Contact PT グレープッシュイン接続 Terminal ブロックは、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 2.5 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:10mA●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO-LA 24 RD●コード番号:201-4853
アズワン品番65-7768-21
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PT 黒色 / 黄色のプッシュイン接続 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 4 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:10 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 4-FE●コード番号:201-6333
アズワン品番65-7738-17
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード