419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ 側
Phoenix Contact B16 ハウジング用シングルロックラッチです。ラッチ長: 58 mm 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性を
仕様●種類:シングルロックラッチ●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5014 アズワン品番65-7617-23
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ用保護カバー D7
。サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2127 アズワン品番65-7519-53
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ用保護カバー D7
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2128 アズワン品番65-7516-30
1個
2,198 税込2,418
欠品中

フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ用保護カバー D7
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2124 アズワン品番65-7701-30
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ用保護カバー D7
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級: IP54 及び IP65 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2126 アズワン品番65-7707-87
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト光アダプタ シングルモード 1袋 2個入
仕様●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3151 アズワン品番65-7489-59
1袋(2個)
1,898 税込2,088
欠品中

フエニックス・コンタクト光アダプタ シングルモード 1袋 6個入
仕様●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3149 アズワン品番65-7495-38
1袋(6個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3147 アズワン品番65-7498-29
1袋(6個)
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144 アズワン品番65-7498-07
1袋(6個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3145 アズワン品番65-7499-93
1袋(6個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ハウジングサイズ B16 用の交換用シングルロックラッチを備えています。ロックラッチの材質は PA で、色は黒です。動作時の周囲温度は -40 → 100 ℃ です
仕様●種類:シングルロックラッチ●サイズ:B16●シリーズ:HC-B16-SL-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6333 アズワン品番65-7505-50
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
SFP WDMセット (LCシングルモード)
型番2702442 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
SFP(光)モジュール シングルモード(1300nm)
型番2891082 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 6ポート、STシングル 2ポート
型番2702333 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
エコ商品
Ethernet=グラスファイバコンバータ SCコネクタ シングルモード
型番2902856 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
SFP WDMモジュール 1310/1510 nm (LCシングルモード)
型番2702440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 14ポート、SCシングル 2ポート
型番2702906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 6ポート、SCシングル 2ポート
型番2702331 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)
エコ商品
セーフティブリッジ 安全デジタル入力(シングル8点、ダブル4点)
型番1190012 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
SFP WDMモジュール 1510/1310 nm (LCシングルモード)
型番2702441 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトマネージドスイッチ
エコ商品
汎用 RJ45 7ポート、SCシングル 1ポート
型番2702329 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)
エコ商品
セーフティブリッジ 安全デジタル出力(シングル4点、ダブル2点) 2A
型番1190017 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO
型番2700357 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807 アズワン品番65-7552-07
1袋(100個)
7,998 税込8,798
欠品中

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806 アズワン品番65-7551-90
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808 アズワン品番65-7777-35
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804 アズワン品番65-7555-18
1袋(100個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。シングルワイヤ技術でアクチュエータを接続 シングルチャネル Diagnostics 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されましたこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7344-89
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトパネル取り付けベース D7
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5836 アズワン品番65-7585-64
1個
889 税込978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
カップリングハウジング B16、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ 79 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ: NO、M25 x 1、標準シングルロックラッチ付きの Phoenix Contact カップリングハウジングです。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5636 アズワン品番65-7520-52
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.34 mm2 22 AWG
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.34●芯数:4●断面積:0.34 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.2mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:853-0972 アズワン品番65-7364-86
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、3 線式カラーシングルワイヤ:茶、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-3P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:3●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●最小曲げ半径:25 mm●コード番号:853-1016 アズワン品番65-7364-76
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km アズワン品番65-7364-91
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWG
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km●コード番号:853-0984 アズワン品番65-7453-72
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825 アズワン品番65-7484-60
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトパネル取り付けベース D7
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5831 アズワン品番65-7485-78
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:213-0035 アズワン品番65-7530-26
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0033 アズワン品番65-7530-25
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1×M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5816 アズワン品番65-7485-63
1個
899 税込989
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0102 アズワン品番65-7485-07
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷