「セーフティーライト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
型番1015533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO
型番2904958
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
82日以内出荷
産機用12mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、2a3DO
型番2702096
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
85日以内出荷
産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、プッシュイン接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
型番1015526
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
82日以内出荷
産機用12mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、プッシュイン接続コネクタ、オン/オフディレイ、2a3DO
型番2702097
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
85日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン 端子接続 オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702901
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700569
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700570
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル オン/オフディレイ 2ch入力 2a1DO
型番2702094
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル オン/オフディレイ 2ch入力 2a1DO
型番2702095
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
82日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702902
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087561
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO、クロスサーキットディテクション
RoHS指令(10物質対応)対応
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087569
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
85日以内出荷
緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414
アズワン品番65-8075-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606
アズワン品番65-8081-81
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5607
アズワン品番65-8081-76
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
関連キーワード