26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P BU●コード番号:204-7715 アズワン品番65-7572-89
1袋(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TG-P/P●コード番号:204-7858 アズワン品番65-7580-93
1袋(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MTL KNIFE-RD●コード番号:201-6177 アズワン品番65-7742-26
1袋(50個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●色:赤●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P RD●コード番号:201-6033 アズワン品番65-7500-53
1袋(50個)
89,980 税込98,978
欠品中

。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD●コード番号:201-6028 アズワン品番65-7767-68
1袋(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT/1P●コード番号:204-7783 アズワン品番65-7572-28
1袋(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT BU●コード番号:204-7849 アズワン品番65-7717-06
1袋(50個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
1袋(50個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH●コード番号:201-4800 アズワン品番65-7756-66
1袋(50個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネ
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT BU●コード番号:204-7798 アズワン品番65-7500-39
1袋(50個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-MT●コード番号:201-4163 アズワン品番65-7747-03
1袋(50個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P YE●コード番号:201-5016 アズワン品番65-7752-46
1袋(50個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-QUATTRO-MTL●コード番号:201-5231 アズワン品番65-7767-30
1袋(50個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 50 mm 2、ワイヤサイズ 1/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 145 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:1/0 awg●レベル数:1●シリーズ:UBAL 50 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:50mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4312 アズワン品番65-7605-47
1袋(20個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリング接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT OG●コード番号:201-6174 アズワン品番65-7768-06
1袋(50個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426 アズワン品番65-7496-92
1袋(50個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Phoenix Contact の高電流 Terminal Block は、ねじ接続式で、クランプ部にスプリング式エレメントを備えています。ケーブル接続において信頼性が高くなっています。色はグレーです。接触抵抗が低く抑えられています。幅は 20 mm です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたら
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:UKH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:UKH 50-F●コード番号:204-7820 アズワン品番65-7582-88
1袋(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー 28A
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844 アズワン品番65-7588-06
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

。定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 WH●コード番号:201-6324 アズワン品番65-7744-98
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黄●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4320 アズワン品番65-7598-81
1袋(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4319 アズワン品番65-7609-02
1袋(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4317 アズワン品番65-7644-60
1袋(10個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4318 アズワン品番65-7606-56
1袋(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴ
仕様●色:緑●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電流:57A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 GN●コード番号:201-6496 アズワン品番65-7739-06
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SSKフィードスルー端子。Phoenix Contact SSKシリーズの業務用DINレールフィードスルー端子です。
仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:SSK 116 KER-EX●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:SSK 116 KER-EX●コード番号:803-8328 アズワン品番65-7702-92
1袋(50個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です
仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4 幅(mm)6.2、(終端板)1.8 高さ(mm)42.5 質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり] 種類パネル貫通型端子台 奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5 シリーズUK 5 N BU 定格電圧(V)800 定格電流(A)32 接続方式ネジ接続 接続(段あたり)2 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)0.37 締付トルク(N・m)0.6~0.8 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 標準剥線長(mm)8 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合) 動作温度(℃)-60~110 アズワン品番65-7714-64 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 ねじ山M3 適合電線サイズ24~10 AWG 断面積(mm2)0.2~6 電線断面積(mm2)(定格)4 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.2~4 レベル数シングル カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX 電力損失(W)(規準状態での最大)1.02 定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)
1袋(10個)
9,698 税込10,668
欠品中