Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのスリーブハウジングを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 1 x M50 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、ストレートケーブルアウトレットが 1 つ付いています。IP 保護等
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M50●コード番号:217-6291
アズワン品番65-7504-58
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのスリーブハウジングを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 1 x M50 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミですIP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M50●コード番号:217-6290
アズワン品番65-7504-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6323
アズワン品番65-7506-68
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのスリーブハウジングを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 1 x M50 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面にケーブルアウトレットが 1 つあります。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M50●コード番号:217-6292
アズワン品番65-7504-59
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのスリーブハウジングを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 1 x M50 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、ストレートケーブルアウトレットが 1 つ付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M50●コード番号:217-6293
アズワン品番65-7504-60
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6296
アズワン品番65-7504-79
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6325
アズワン品番65-7505-05
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6322
アズワン品番65-7504-78
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6295
アズワン品番65-7505-28
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6297
アズワン品番65-7504-80
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6324
アズワン品番65-7506-70
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6319
アズワン品番65-7506-04
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Phoenix Contact の B32 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M40 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使い
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M40●コード番号:207-2197
アズワン品番65-7512-51
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様シリーズ:CLIPLINE UTT 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:16A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様シリーズ:CLIPLINE UTT●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:グレー●定格電流:16A●端子方法:スクリュー●定格電圧:400 V●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様シリーズ:CLIPLINE UTTB 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード