「ネクタイ 袋」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトHousing screw connection 1袋 20個入
仕様●種類:ねじ接続●材質:亜鉛ダイキャスト●コード番号:240-3210 アズワン品番65-7497-65
1袋(20個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing screw connection 1袋 10個入
仕様●種類:ねじ接続●材質:真鍮●コード番号:240-3208 アズワン品番65-7492-14
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
HEAVYCON ADVANCE 及び B10 タイプの HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、10 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:224-9783 アズワン品番65-7610-73
1袋(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
HEAVYCON ADVANCE 及び HEAVYCON ハウジングタイプ B16/B32 用の Phoenix Contact ピンコンタクトインサート電源コネクタは、6 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3639 アズワン品番65-7506-05
1袋(10個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert 1袋 10個入
B16 タイプの HEAVYCON-ADVANCE ハウジング及び B16/B32 タイプの HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、16 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3640 アズワン品番65-7502-64
1袋(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトカラーコードリング グレー 1袋 10個入
Phoenix Contact 1014457 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 色: グレー
仕様●併用可能製品:中国●色:グレー●コード番号:200-7267 アズワン品番65-7554-09
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトカラーコードリング 青 1袋 10個入
Phoenix Contact 1014455 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 青色
仕様●併用可能製品:中国●色:青●コード番号:200-7265 アズワン品番65-7552-16
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトカラーコードリング 緑 1袋 10個入
Phoenix Contact 1014456 は PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 緑色
仕様●併用可能製品:中国●色:緑●コード番号:200-7266 アズワン品番65-7561-80
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシーリングキャップ 直径 16mm 1袋 5個入
仕様●シールタイプ:シール●併用可能製品:M12 プラグ●長さ:12.3mm●直径:16mm●コード番号:240-7306 アズワン品番65-7501-55
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトカラーコードリング 黒 1袋 10個入
Phoenix Contact 1014496 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 黒色
仕様●併用可能製品:中国●色:黒●コード番号:200-7268 アズワン品番65-7543-67
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Phoenix Contact 1002293 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7264 アズワン品番65-7552-15
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263 アズワン品番65-7560-23
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●種類:LC●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3138 アズワン品番65-7500-90
1袋(6個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140 アズワン品番65-7499-80
1袋(6個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷


仕様●種類:LC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3135 アズワン品番65-7494-14
1袋(6個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷


仕様●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3147 アズワン品番65-7498-29
1袋(6個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141 アズワン品番65-7499-08
1袋(6個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806 アズワン品番65-7551-90
1袋(100個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825 アズワン品番65-7784-82
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷


仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146 アズワン品番65-7489-35
1袋(6個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144 アズワン品番65-7498-07
1袋(6個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3145 アズワン品番65-7499-93
1袋(6個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815 アズワン品番65-7778-44
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807 アズワン品番65-7552-07
1袋(100個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826 アズワン品番65-7777-08
1袋(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6829 アズワン品番65-7784-56
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.15mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6824 アズワン品番65-7776-96
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2300●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6828 アズワン品番65-7568-06
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187 アズワン品番65-7524-73
1袋(20個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804 アズワン品番65-7555-18
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275 アズワン品番65-7514-76
1袋(5個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822 アズワン品番65-7778-39
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

。圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 2 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:2mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:SF-20KP011●コンタクトタイプ:回転●コード番号:188-6801 アズワン品番65-7776-98
1袋(50個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2010●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6821 アズワン品番65-7784-55
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6820 アズワン品番65-7784-85
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2030●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.9mm●コード番号:188-6823 アズワン品番65-7552-08
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808 アズワン品番65-7777-35
1袋(100個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷