14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR
超高速ブローヒューズ
仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ 長さ(mm)38 幅(mm)10 質量(g)8 定格電圧(V)690 定格電流(A)16 トリップボタン超高速遮断(gR) ヒューズ定格:CC アズワン品番65-8077-94 溶断速度gR
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 管ヒューズ
全長(mm)85 種類管型ヒューズ リード線 アプリケーションgPV
1個ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。PTTBS Multi-Level端子台。3208511 は、Phoenix Contact のヒューズなし Terminal Block です。この Terminal Block は、PTTBS Clipline 技術ラインから提供され、フェルール又はソリッドコネクタ付きの工具不要の配線により設置が非常に簡単です。この Terminal Block はコンパクト設計で、前面への接続が簡単なため、狭い場所にも設置できます。この Terminal Block は DIN レールで取り付けられ、26 → 14 AWG のワイヤに対応します。特長と利点:。プッシュイン接続のダブルレベル フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトな設計で、フロントポートに簡単にアクセスできます 追加のテスト接続があります 。アクセサリ:。マイナスドライバ - ; 648-5901 648-5901 パーティションプレート ; 866-6790 866-6790
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S●コード番号:803-7738 アズワン品番65-7789-98
1個
529 税込582
7日以内出荷

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズフィードスルー端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780 アズワン品番65-7709-99
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 →26 AWG●シリーズ:PTTBS 2.5-2TGB●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 - 4mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:600 V●モデル番号:PTTBS 2,5-2TGB●コード番号:207-3727 アズワン品番65-7612-35
1袋(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 ボルトの定格電圧と 70 A の定格電流で動作しますこのブロックは黒色 / 黄色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:70A●コード番号:226-4297 アズワン品番65-7598-83
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 76 A の定格電流で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4296 アズワン品番65-7599-88
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422 アズワン品番65-7505-27
1袋(25個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個ほか
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト端子台コネクタ 40極 HEAVYCON
Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346 アズワン品番65-7505-49
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台コネクタ 64極 HEAVYCON
Phoenix Contact HC-d64 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で極数が 64 + PE となっています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:64●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6344 アズワン品番65-7543-24
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台コネクタ 40極 HEAVYCON
。Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6345 アズワン品番65-7505-26
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷