32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448 アズワン品番65-7744-60
1袋(50個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554 アズワン品番65-7758-06
1袋(50個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

。Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:DT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-4954 アズワン品番65-7760-52
1袋(25個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILED 24 (5X20)●コード番号:201-4088 アズワン品番65-7762-05
1袋(25個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-5933 アズワン品番65-7740-30
1袋(25個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSI (5X20)●コード番号:201-4087 アズワン品番65-7756-33
1袋(25個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Phoenix Contact PTS は、フラット Terminal ボックスで使用するための角度付き導体エントリを備え、隠し配線システムで使用すると広い省スペースを実現します。同じ形状の 2、3、4 導体 Terminal Block です PTS 2.5 は、4 つのブリッジシャフトを装備し、さまざまなブリッジングオプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:赤●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PTS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTS 2,5 RD●コード番号:201-5214 アズワン品番65-7737-55
1袋(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷


1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109 アズワン品番65-7658-65
1箱(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
仕様●Phoenix 電子デバイス回路ブレーカは、静電容量負荷を切り替える場合でも正確な公称電流レベル 6 A とアクティブ電流制限のコンパクトな設計になっています。この N/O 接点では、動作状態のリモートシグナリングが行われます。周囲温度: -25 → 50 ℃ 保護等級は IP30 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。●コード番号:201-6198 アズワン品番65-8089-94
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
。Phoenix 電子デバイス回路ブレーカは、静電容量負荷を切り替える場合でも正確な公称電流レベル 1 A とアクティブ電流制限のコンパクトな設計になっています。この N/O 接点では、動作状態のリモートシグナリングが行われます。それは持っている周囲温度: -25 → 50 ℃ 保護等級は IP30 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:CB●シリーズ:CB-E1●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-5406 アズワン品番65-8054-51
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
仕様●Phoenix 電子デバイス回路ブレーカは、静電容量負荷を切り替える場合でも正確な公称電流レベル 1 A とアクティブ電流制限のコンパクトな設計になっています。この N/O 接点では、動作状態のリモートシグナリングが行われます。周囲温度: -25 → 50 ℃ 保護等級は IP30 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計 アズワン品番65-8089-80
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W
SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm●コード番号:192-6545 アズワン品番65-7220-37
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422 アズワン品番65-7505-27
1袋(25個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトEaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W
SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、ねじ接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A 最大の機能を備えたQUINT DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータで、電圧の変更、長いケーブルの末端での出力電圧再生、又は電気的絶縁による独立した電源システムの構築を行
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:18 V dc 、32 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm アズワン品番65-7224-63
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータ。QUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900 アズワン品番65-7222-77
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803 アズワン品番65-7588-12
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 ボルトの定格電圧と 70 A の定格電流で動作しますこのブロックは黒色 / 黄色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:70A●コード番号:226-4297 アズワン品番65-7598-83
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 76 A の定格電流で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4296 アズワン品番65-7599-88
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT - 1079059●コード番号:226-4302 アズワン品番65-7608-98
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT BU - 1079060●コード番号:226-4303 アズワン品番65-7608-99
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437 アズワン品番65-7504-61
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426 アズワン品番65-7496-92
1袋(50個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

。Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色は青で鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P BU, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P BU●コード番号:217-6433 アズワン品番65-7504-63
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色はグレーで鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P●コード番号:217-6434 アズワン品番65-7506-39
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact UPS制御ユニット
エコ商品
高さ(mm)130 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)125 材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3) 保護等級IP20 保存温度(℃)-40~85 使用周囲温度(℃)-25~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)