「ヒューズ fuse」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。UL ( E60425 )、CSA ( LR13631 )。Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm 基板用端子台。COMBICON MKDS 基板用端子台は、小型でコンパクトな設計になっています。特長。頑丈な可動ケージ機構により、最大 1.5 mm 2 の電線( より線では1.0 mm2)に対応 個別のはんだピンとターミナルスリーブによる確実なストレインリリーフを実現 定格: 200 V / 12 A ポリアミド 6.6 Krilen UL94V0
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:400 V●シリーズ:MKDS 1/ 5-3.81●材質:ナイロン●コード番号:101-5407
アズワン品番65-7711-67
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
太陽電池ヒューズ。太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:FUSE 10.3X85●コード番号:804-4720
アズワン品番65-8079-12
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
取付DINレールマウント
最高温度(℃)70
出力数1
関連キーワード